Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Singolo
tensione nominale
30 V
Materiale del corpo
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
HB
materiale del rivestimento di contatto
Nichel/oro
grado di inquinamento
1
grado di protezione (IP), montato
IP65
corrente nominale In
4 A
Materiale della ghiera filettata
temperatura ambiente
90 ... 90 °C
Temperatura d'esercizio
-25 ... 90 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile