›

SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS-1L CAVO SENS/A

Cod. Rexel CX1410729
Cod. Produttore 1410729
Cod. EAN 4046356924283

Informazioni principali

  • Tipo: 2 poli
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettore: Femmina diritto DEUTSCH DT06-2S
  • Bloccaggio: A clip
  • LED: 1 integrato
  • Serie: DTFS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 2-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto DEUTSCH DT06-2S Bloccaggio a clip, codifica: A, con 1 LED , Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

2

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS-1L CAVO SENS/A
€ 19,38 x 1 pz.