›

SAC-17P-MS/10,0-PUR SCO CAVO SENS/A

Cod. Rexel CX1430721
Cod. Produttore 1430721
Cod. EAN 4046356456531

Informazioni principali

  • Poli: 17
  • Tipo cavo: PUR senza alogenati
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Connettore: Maschio diritto M12 SPEEDCON
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Serie: SAC
  • Applicazione: Sensore/attuatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 17-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

17

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1,5 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-17P-MS/10,0-PUR SCO CAVO SENS/A