› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-17P- 1,5-35T/FS SH SCO CAVO SEN

Cod. Rexel CX1430284
Cod. Produttore 1430284
Cod. EAN 4046356322553

Informazioni principali

  • Connettore: M12 SPEEDCON
  • Numero poli: 17
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Materiale cavo: PUR/PVC
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Schermatura: Sì
  • Codifica: A
  • Serie: 35T/FS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 17-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 1,5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

1,5 m

schermato

numero di poli

17

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

SAC-17P- 1,5-35T/FS SH SCO CAVO SEN