Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1689844
Cod. Produttore
1689844
Cod. EAN
4017918970802

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Numero poli: 8
  • Materiale: Plastica
  • Colore: grigio
  • Serie: VS
  • Tipo: Telaio montaggio
  • Connettore: RJ45/MOD-1-R
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, materiale: Plastica, colore: grigio

materiale del telaio di fissaggio

Plastica

Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio

Morsetto/a innesto

Direzione di fissaggio

Orientabile

Produttore

SAC-14P-10,0-PUR/M16FR

€ 4,75 x 1 pz.
(pz.)