› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-12P-MS/ 3,0-35T/FS SH SCO CAVO

Cod. Rexel CX1402551
Cod. Produttore 1402551
Cod. EAN 4046356622615

Informazioni principali

  • 12 poli connettore
  • Materiale PUR/PVC
  • Colore nero RAL 9005
  • Cavo schermato
  • Connettore M12 SPEEDCON
  • Codifica A
  • Lunghezza 3 m
  • Serie 35T/FS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 12-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-12P-MS/ 3,0-35T/FS SH SCO CAVO