› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-12P- 5,0-PVC/FR SCO

Cod. Rexel CX1550708
Cod. Produttore 1550708
Cod. EAN 4046356170512

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo sensore/attuatore
  • Conduttori: 8
  • Schermatura: Sì
  • Isolamento: PVC
  • Colore cavo: Nero RAL 9005
  • Lunghezza: 100 m
  • Colore conduttori: 8 vari
  • Serie: SAC-8P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Cavo sensore/attuatore, schermata, PVC, nero RAL 9005, 8-conduttori, colore conduttore singolo: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso, lunghezza cavo: 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

300 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1,5 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 105 °C

SAC-12P- 5,0-PVC/FR SCO