› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-12P-30,0-PVC/FS SCO CAVO SENS/A

Cod. Rexel CX1411369
Cod. Produttore 1411369
Cod. EAN 4046356932561

Informazioni principali

  • Serie: SAC
  • Tipo: Cavo sensore/attuatore
  • Lunghezza: 30,0 m
  • Materiale isolante: PVC/FS
  • Numero poli: 12P
  • Applicazione: Sensori e attuatori
  • Resistenza: Standard SCO
  • Quantità consigliata: 25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

SAC-12P-30,0-PVC/FS SCO CAVO SENS/A