› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-12P- 3,0-PVC/FR SCO

Cod. Rexel CX1550698
Cod. Produttore 1550698
Cod. EAN 4046356170505

Informazioni principali

  • Serie: SAC
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Conduttori: 8
  • Isolamento: PVC
  • Colore cavo: nero RAL 9005
  • Colore conduttori: variegato
  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Tipo confezione: matassa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 8-conduttori, colore conduttore singolo: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso, lunghezza cavo: 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

300 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1,17 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

8

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

SAC-12P- 3,0-PVC/FR SCO