› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SAC-12P-10,0-PUR/M16FR

Cod. Rexel CX1689792
Cod. Produttore 1689792
Cod. EAN 4017918915476

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: PA
  • Uscita cavo: obliqui
  • Dimensioni custodia: 3
  • Colore: grigio
  • Serie: VS-25-T
  • Lunghezza cavo: 2M20
  • Tipo: Custodia mobile D-SUB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia mobile D-SUB, grado di protezione: IP67, materiale: PA, uscita cavo: obliqui, dimensioni custodia: 3, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

81 mm

altezza

24 mm

profondità

102 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

resistenza agli urti

Altro

numero di cavità

2

materiale della piastra adattatrice

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

SAC-12P-10,0-PUR/M16FR