Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA32074
Cod. Produttore
32074
Cod. EAN
8029210817392

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 400x75 mm
  • Serie: S9407S
  • Tipo: Dev. salita 90°
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Durata: Lunga e affidabile
Descrizione del produttore: Il prodotto LA32074 è un componente elettrico progettato per applicazioni di sicurezza e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura robusta e la compatibilità con standard internazionali assicurano un funzionamento sicuro e conforme alle normative di protezione IP e NEMA. Ideale per installazioni in ambienti industriali, questo dispositivo offre elevate prestazioni di isolamento e protezione superficiale. La sua forma compatta e il design resistente facilitano l'integrazione nei sistemi di controllo e automazione, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. La versatilità del LA32074 lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio e collegamento, garantendo un'installazione semplice e sicura. La qualità dei materiali e la cura nei dettagli assicurano una lunga durata e una performance costante, rendendolo una scelta affidabile per applicazioni professionali e industriali.

Produttore

S9407S DEV.SALITA 90 400X75

€ 36,89 x 1 pz.
(pz.)