Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA32058
Cod. Produttore
32058
Cod. EAN
8029210817231

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x75 mm
  • Tipo: Dev. salita 90°
  • Protezione: IP alta
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Controllo e sicurezza
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: S9207S
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Il prodotto LA32058 si presenta come un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sicurezza e controllo. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, garantisce affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design preciso lo rendono adatto per installazioni che richiedono elevate prestazioni di protezione IP e NEMA. La forma compatta e il colore distintivo facilitano l'integrazione in sistemi complessi, mentre le caratteristiche di fissaggio e collegamento assicurano una facile manovrabilità e sicurezza durante l'installazione. Questo dispositivo è ideale per ambienti industriali e impianti che necessitano di componenti affidabili per il comando e la protezione dei circuiti elettrici. La qualità dei materiali e la cura nella progettazione assicurano prestazioni ottimali e conformità agli standard di sicurezza internazionali.

Produttore

S9207S DEV.SALITA 90 200X75

€ 24,50 x 1 pz.
(pz.)