Prodotti /

Cod. Rexel
SX1743056
Cod. Produttore
1743056
Cod. EAN
8032887035976

Informazioni di prodotto

Codice: 1743056
Descrizione del produttore:

altezza della parete divisoria

80 mm

lunghezza

3000 mm

foro di fissaggio

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

adatto per canale portacavi

esecuzione

profilo a L

tipo di fissaggio

avvitabile

materiale

acciaio