Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041013
Cod. Produttore
1041013
Cod. EAN
8032887011789

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 150-100 H 100 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione S5 C 600-500 H 80 ZS è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra conduttori di diverse sezioni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e performante, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per offrire una protezione efficace contro gli agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni operative impegnative.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro