Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741012
Cod. Produttore
1741012
Cod. EAN
8032887033217

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 600 -500 H 80 ZF
Descrizione del produttore: Riduttore di corrente S5 per impianti elettrici, con capacità di riduzione da 500 a 400 ampere. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza, è realizzato con materiali resistenti e durevoli. La sua altezza di 80 mm facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo un’ottima soluzione per la gestione efficiente del carico elettrico. Adatto per applicazioni industriali e civili, questo componente assicura una connessione stabile e performante, contribuendo a ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio