Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741010
Cod. Produttore
1741010
Cod. EAN
8032887033200

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 500 -400 H 80 ZF
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica compatta in metallo zincato con dimensioni di 400-300 mm e altezza di 80 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi di distribuzione elettrica. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, assicurando una connessione efficiente e duratura. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni ambientali variabili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio