› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

S5 Elettroretificio formato m 3 500x100 per impianti elettrici robusto e preciso

Cod. Rexel SX1710406
Cod. Produttore 1710406
Cod. EAN 8032887003173

Informazioni principali

S5 Ele.ret.for.m 3 -600x100 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S5 Elettroretificio formato m 3 con dimensioni di 500x100, progettato per applicazioni elettriche specifiche che richiedono materiali resistenti e affidabili. Questo componente è ideale per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici, offrendo robustezza e precisione nelle misure. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando durata e sicurezza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

altezza

100 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

S5 Elettroretificio formato m 3 500x100 per impianti elettrici robusto e preciso