Prodotti /

Cod. Rexel
SX1420208
Cod. Produttore
1420208
Cod. EAN
8032887003661

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -100x100 IX
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura S5 con dimensioni compatte di 600x80 mm, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento stabile e duraturo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso dei circuiti elettrici. La sua struttura robusta permette una facile integrazione in sistemi elettrici esistenti, offrendo prestazioni elevate e protezione efficace.

altezza

80 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)