Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740355
Cod. Produttore
1740355
Cod. EAN
8032887032531

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana S5 con dimensioni 300x80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione efficiente e sicura. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, ideale per la distribuzione e la gestione dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in spazi ridotti, assicurando un collegamento stabile e protetto.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio