Prodotti /

Cod. Rexel
SX1141405
Cod. Produttore
1141405
Cod. EAN
8032887004439

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 500X100 VB
Descrizione del produttore: Canalina S5 con curvatura a 90 gradi per salita, dimensioni 400x100 mm, colore VB. Realizzata per garantire un'efficiente gestione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, offre robustezza e facilità di installazione. Adatta per soluzioni di distribuzione elettrica che richiedono resistenza e precisione nel percorso dei cavi, assicurando sicurezza e ordine nell'organizzazione degli impianti.

superficie

zincato a nastro e rivestito

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale ascendente

larghezza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm