Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750454
Cod. Produttore
1750454
Cod. EAN
8032887037338

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 200 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in materiale resistente, ideale per la protezione e il passaggio ordinato di cavi elettrici. Progettata per garantire sicurezza e durabilità negli impianti elettrici, questa copertura assicura una perfetta integrazione con i sistemi di canalizzazione, mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Adatta per utilizzi in ambienti industriali e civili, offre facilità di installazione e protezione efficace contro sollecitazioni meccaniche.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente