Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750404
Cod. Produttore
1750404
Cod. EAN
8032887037246

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 200 ZF
Descrizione del produttore: Copriguaina curvo a 45 gradi in materiale isolante di alta qualità, progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici in impianti di tipo B. Questo accessorio è ideale per facilitare le curve nelle canalizzazioni, assicurando una posa ordinata e sicura. Realizzato con attenzione ai dettagli, offre resistenza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua configurazione è studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di installazione, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli impianti.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente