Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750557
Cod. Produttore
1750557
Cod. EAN
8032887037826

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B500X80ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, modello B400X80ZF, progettata per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale contro agenti esterni e usura. Ideale per installazioni elettriche che richiedono deviazioni precise e affidabili, facilita l’organizzazione dei cablaggi mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Questo accessorio è compatibile con sistemi di canalizzazione standard, offrendo un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente