Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450544
Cod. Produttore
1450544
Cod. EAN
8032887031374

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B400x100IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in materiale resistente, progettata per canaline elettriche di dimensioni 300x100 mm. Ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro e ordinato, garantendo una gestione efficiente degli impianti elettrici. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nelle installazioni.

larghezza

300 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente