Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750506
Cod. Produttore
1750506
Cod. EAN
8032887037512

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B400X80ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva angolo 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e gestione ordinata dei cavi. Progettata per garantire sicurezza e facilità di installazione, si adatta perfettamente a sistemi di canalizzazione, offrendo robustezza e durata nel tempo. La finitura è studiata per resistere a condizioni ambientali variabili, mantenendo integrità e funzionalità. Questo componente è essenziale per un impianto elettrico efficiente e sicuro, facilitando la distribuzione e la protezione dei cablaggi lungo le curve.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente