Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750504
Cod. Produttore
1750504
Cod. EAN
8032887037499

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B200X80ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni con dimensioni B150x80. Questo componente garantisce una protezione efficace e un passaggio ordinato dei cavi, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Ideale per soluzioni di gestione cavi in ambienti industriali o civili, offre facilità di montaggio e durata nel tempo.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente