Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA32011
Cod. Produttore
32011
Cod. EAN
8029210816760

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Protezione: Classe NEMA e IP
  • Materiale: Alta qualità e resistente
  • Funzione: Gestione salite tensione
  • Installazione: Compatto e facile
  • Ambiente: Industriale e automazione
  • Durata: Resistente agenti atmosferici
  • Serie: S4307S
Descrizione del produttore: Il prodotto LA32011, identificato come S4307S DEV.SALITA 45 300X75, è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per ambienti industriali e impianti di automazione. La sua forma compatta e le dimensioni di 300x75 millimetri lo rendono facile da installare in spazi ridotti, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di collegamento elettrico. La superficie del materiale è trattata per resistere alle condizioni di inquinamento e agli agenti atmosferici, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione di classe NEMA e IP permette di utilizzarlo in ambienti con elevati requisiti di protezione contro polvere e umidità. La sua funzione principale riguarda la gestione sicura delle salite di tensione, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico. Questo componente si distingue per la qualità dei materiali impiegati e la precisione delle dimensioni, garantendo prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza.

Produttore

S4307S DEV.SALITA 45 300X75

€ 27,46 x 1 pz.
(pz.)