Prodotti /

Cod. Rexel
SX1671004
Cod. Produttore
1671004
Cod. EAN
8032887059729

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 400x55 IX
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 300x55 mm è realizzata in materiale resistente e progettata per l'installazione elettrica, garantendo robustezza e affidabilità nel supporto di cavi e componenti. Il design compatto e funzionale assicura facilità di montaggio e integrazione in diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per l'organizzazione e la protezione degli impianti. Adatta a installazioni che richiedono precisione e qualità, questa passerella è un elemento fondamentale per garantire sicurezza e ordine negli impianti elettrici.

materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

senza connettore

forma del profilo

forma a U

lunghezza

3000 mm

larghezza

300 mm

altezza

55 mm