› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

S2 Passerella filo 100x105 ZE

Cod. Rexel SX1611051
Cod. Produttore 1611051
Cod. EAN 8032887058906

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x105 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: supporto per cavi
  • Installazione: ordinata e sicura
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Protezione: gestione fili elettrici
  • Serie: S2
  • Funzione: organizzazione cablaggi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La passerella filo S2 è un sistema di supporto per cavi dalle dimensioni di 100x105 mm, progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione e la protezione dei fili elettrici in ambienti industriali e civili. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per l'organizzazione dei cablaggi, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

altezza

105 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

S2 Passerella filo 100x105 ZE