› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

S2 Passerella filo 100x105 IX

Cod. Rexel SX1671061
Cod. Produttore 1671061
Cod. EAN 8032887059958

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x105 mm
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Tipo: passerella in filo
  • Ventilazione: ottima aerazione cavi
  • Installazione: facile e veloce
  • Uso: industriale e civile
  • Protezione: sicurezza cavi garantita
  • Serie: S2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La passerella porta cavi S2 in filo, con dimensioni di 100x105 mm, è progettata per garantire una gestione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura robustezza e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e il supporto dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura in filo permette una buona aerazione dei cavi, prevenendo il surriscaldamento e facilitando le operazioni di manutenzione. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e semplicità di montaggio.

Caratteristiche tecniche

altezza

105 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

S2 Passerella filo 100x105 IX