Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1641036
Cod. Produttore
1641036
Cod. EAN
8032887059439

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 600x75 ZF
Descrizione del produttore: Passerella porta cavi in acciaio zincato con dimensioni di 500x75 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei fili elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, assicura una gestione efficiente dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili.

altezza

75 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S2 Passer.filo 500x75 ZF