Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800035
Cod. Produttore
2800035
Cod. EAN
4046356411011

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Protezione: Sovratensione
  • Grado protezione: IP67
  • Connessione: ½ pollice 14 NPT
  • Certificazioni: Ex d / Ex tD / Ex ia IIC
  • Compatibilità: HART, FISCO
  • Sicurezza: Fino a SIL 03
  • Serie: S-PT-EX-24DC-1/2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione per un circuito del segnale libero da potenziale di terra nel modulo a vite con grado di protezione IP67 per teste di sensore, connessione da ½ pollice 14 NPT. Testata secondo i tipi di protezione per zone a potenziale rischio di esplosione Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Adatto per l'utilizzo nel sistema di bus di campo secondo il concetto FISCO, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tensione nominale DC

24 V 24 V

tensione permanente AC max.

25 V

tensione permanente DC max.

36 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.26 kA

livello di protezione filo/filo

65 V

livello di protezione filo/terra

1100 V

frequenza limite

70 MHz