› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

S-PT-4-EX-24DC SCARICATORE

Cod. Rexel CX2800036
Cod. Produttore 2800036
Cod. EAN 4046356411042

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Protezione: Sovratensione a 2 fasi
  • Grado protezione: IP67
  • Connessione: M20 x 1,5
  • Tipi protezione: Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD
  • Compatibilità: FISCO, HART
  • Certificazione sicurezza: SIL 3
  • Serie: SPD SEGNALE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione a due fasi per circuiti del segnale libero da potenziale di terra a tre o quattro segnali nel modulo a vite con grado di protezione IP67 per teste di sensore, connessione M20 x 1,5. Testata secondo i tipi di protezione in zone a potenziale rischio di esplosione Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Adatta per l'utilizzo nel sistema di bus di campo secondo il concetto FISCO, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
S-PT-4-EX-24DC SCARICATORE