›

S.LED 9MM FAST-A 24V ROSSO

Cod. Rexel WX4028106
Cod. Produttore 4028106
Cod. EAN 8025241211369

Informazioni principali

  • Diametro LED: 9 mm
  • Tensione di funzionamento: 24 V
  • Colore segnalazione: Rosso
  • Consumo energetico: Basso
  • Risposta luminosa: Rapida
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: FAST-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia LED rossa da 9 mm progettata per funzionare a 24V, ideale per segnalazioni luminose rapide e affidabili in impianti elettrici. La tecnologia LED garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, assicurando visibilità ottimale e basso consumo. Questo componente è adatto per applicazioni che richiedono una risposta veloce e una luce intensa, contribuendo a migliorare la sicurezza e il controllo degli impianti elettrici.
S.LED 9MM FAST-A 24V ROSSO