Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028076
Cod. Produttore
4028076
Cod. EAN
8025241211048

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 9 mm
  • Tensione di funzionamento: 24V
  • Colore segnalazione: Rosso
  • Tipo cavo: Integrato
  • Applicazione: Segnalazione
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: WX4028076
Descrizione del produttore: Spia LED da 9 mm con cavo integrato, progettata per funzionare a 24V. Il colore rosso garantisce un'elevata visibilità e un segnale chiaro in ambienti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni di segnalazione e controllo, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua compattezza e il design funzionale ne facilitano l'installazione in diversi impianti elettrici.