Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028088
Cod. Produttore
4028088
Cod. EAN
8025241211222

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 9 mm
  • Tensione di lavoro: 230 V
  • Colore segnale: Rosso
  • Cavo: Integrato
  • Consumo energetico: Basso
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: WX4028088
Descrizione del produttore: Segnale luminoso a LED da 9 mm con cavo integrato, progettato per funzionare a 230V. Il dispositivo è caratterizzato da un colore rosso intenso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile installazione. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo segnale adatto a impianti industriali e civili. La struttura compatta e il cavo preinstallato facilitano il collegamento e l'integrazione nei sistemi elettrici.