Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028050
Cod. Produttore
4028050
Cod. EAN
8025241210836

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 8 mm
  • Tensione di funzionamento: 24V
  • Colore luce: Bianco
  • Cavo: Integrato
  • Installazione: Facile
  • Visibilità: Intensa
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: WX4028050
Descrizione del produttore: La spia LED da 8 mm con cavo integrato è progettata per funzionare a 24V ed è caratterizzata da una luce bianca intensa. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di facile installazione grazie al cavo già collegato. La struttura compatta e il colore bianco della luce garantiscono una visibilità ottimale in diversi contesti elettrici e industriali, assicurando prestazioni durature e sicurezza nell'uso.