Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028060
Cod. Produttore
4028060
Cod. EAN
8025241210959

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 8 mm
  • Tensione: 230 V
  • Colore LED: Verde
  • Tipo: Spia LED
  • Connessione: Cavo integrato
  • Applicazione: Segnalazione visiva
  • Installazione: Facile
  • Serie: WX4028060
Descrizione del produttore: La spia LED verde da 8 mm con cavo integrato è progettata per il funzionamento a 230V, garantendo un'illuminazione chiara e affidabile in impianti elettrici. Questo componente è ideale per segnalazioni visive grazie al suo colore verde intenso e alla dimensione compatta del LED da 8 mm. La connessione con cavo facilita l'installazione e l'integrazione in diverse applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e durata nel tempo.