›

S.LED 8MM CAVO-G 230V ROSSO

Cod. Rexel WX4028058
Cod. Produttore 4028058
Cod. EAN 8025241210935

Informazioni principali

  • Diametro LED: 8 mm
  • Tensione operativa: 230 V
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo segnalatore: LED con cavo
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale/civile
  • Installazione: Facile
  • Serie: WX4028058

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a LED da 8 mm con cavo, progettato per funzionare a 230 V. Il dispositivo presenta una luce rossa intensa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile installazione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e performance costanti nel tempo. Questo segnalatore è particolarmente adatto per impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la segnalazione di stato.
S.LED 8MM CAVO-G 230V ROSSO