Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028018
Cod. Produttore
4028018
Cod. EAN
8025241210089

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • Diametro LED: 6 mm
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: Spia LED
  • Alimentazione: 24V
  • Cavo: Integrato
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WX4028018
Descrizione del produttore: Spia LED da 6 mm di colore verde con tensione di alimentazione a 24V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di facile installazione. Il dispositivo è progettato per garantire una lunga durata e un basso consumo energetico, assicurando visibilità ottimale in ambienti industriali e civili. Il cavo integrato facilita il collegamento e l'integrazione nei circuiti elettrici, rendendo questa spia una soluzione versatile per il controllo e la segnalazione visiva.