›

S.LED 6MM CAVO-G 24V ROSSO

Cod. Rexel WX4028016
Cod. Produttore 4028016
Cod. EAN 8025241210065

Informazioni principali

  • Diametro LED: 6 mm
  • Tensione di funzionamento: 24 V
  • Colore luce: Rosso intenso
  • Cavo integrato: Sì
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Installazione: Compatta e sicura
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: WX4028016

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia LED da 6 mm con cavo integrato, progettata per funzionare a 24V con luce rossa intensa. Questo componente elettrico è ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici, garantendo alta visibilità e affidabilità. La sua struttura compatta e il cavo collegato facilitano l’installazione in spazi ridotti, assicurando un collegamento sicuro e duraturo. Adatta a diverse applicazioni industriali e civili, questa spia LED combina efficienza energetica e lunga durata.
S.LED 6MM CAVO-G 24V ROSSO