Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028017
Cod. Produttore
4028017
Cod. EAN
8025241210072

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 6 mm
  • Tensione di esercizio: 24V
  • Colore luce: Giallo
  • Cavo integrato: Sì
  • Applicazione: Segnalazione
  • Installazione: Compatta
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: WX4028017
Descrizione del produttore: Spia LED da 6 mm con cavo integrato, progettata per funzionare a 24V con luce di colore giallo. Questo componente elettrico è ideale per segnalazioni luminose affidabili e visibili, grazie alla sua efficienza energetica e alla qualità costruttiva. La spia è compatta e facile da installare, perfetta per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un indicatore luminoso resistente e performante.