Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028019
Cod. Produttore
4028019
Cod. EAN
8025241210096

Informazioni di prodotto

  • Diametro spia: 6 mm
  • Tensione di funzionamento: 24V
  • Colore luce: Blu
  • Tipo di luce: LED
  • Cavo: Integrato
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: WX4028019
Descrizione del produttore: Spia LED da 6 mm con cavo integrato, progettata per funzionare a 24V con luce blu. Questo componente elettrico è ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici, garantendo alta visibilità e affidabilità grazie alla tecnologia LED. La sua struttura compatta e il cavo preinstallato facilitano l’installazione in diverse applicazioni industriali e civili. La luce blu offre un segnale chiaro e distintivo, rendendo questo prodotto una scelta efficace per il controllo e la segnalazione elettrica.