Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028020
Cod. Produttore
4028020
Cod. EAN
8025241210102

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 6 mm
  • Tensione di esercizio: 24 V
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo di connessione: Cavo integrato
  • Applicazione: Indicatore luminoso
  • Struttura: Compatta
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4028020
Descrizione del produttore: LED bianco da 6 mm con cavo integrato, progettato per funzionare a 24V. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di facile installazione. La sua struttura compatta e il colore bianco lo rendono adatto a diversi contesti elettrici e elettronici, garantendo efficienza e durata nel tempo.