Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028028
Cod. Produttore
4028028
Cod. EAN
8025241210324

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 6 mm
  • Tensione nominale: 230 V
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo segnalazione: Spia LED
  • Cavo: Integrato
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Installazione: Facile
  • Serie: WX4028028
Descrizione del produttore: Spia LED da 6 mm con cavo integrato, progettata per funzionare a 230V. Il colore rosso garantisce un'alta visibilità, rendendola ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici. Questo componente è realizzato per offrire affidabilità e durata nel tempo, facilitando l'installazione grazie al cavo già collegato. Adatta a diverse applicazioni industriali e civili, assicura un segnale luminoso chiaro e costante.