Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028010
Cod. Produttore
4028010
Cod. EAN
8025241210010

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 6 mm
  • Tensione di funzionamento: 12V
  • Colore LED: Rosso
  • Cavo: Integrato
  • Applicazione: Segnalazione
  • Installazione: Facile
  • Struttura: Compatta
  • Serie: WX4028010
Descrizione del produttore: Indicatore LED da 6 mm con cavo integrato, progettato per funzionare a 12V. Il colore rosso garantisce una visibilità chiara e immediata in qualsiasi applicazione elettrica. Questo componente è ideale per segnalazioni luminose e controllo visivo di circuiti elettrici, assicurando affidabilità e facilità di installazione grazie al cavo precollegato. La sua struttura compatta lo rende adatto a spazi ridotti senza compromettere la funzionalità.