Prodotti /

Cod. Rexel
WX4028138
Cod. Produttore
4028138
Cod. EAN
8025241211864

Informazioni di prodotto

  • Diametro LED: 10 mm
  • Tensione di lavoro: 24 V
  • Colore luce: Verde
  • Tipo cavo: Integrato
  • Applicazione: Indicatori luminosi
  • Installazione: Facile e rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX4028138
Descrizione del produttore: Spia LED verde da 10 mm con cavo integrato, progettata per funzionare a 24V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di facile installazione. La sua struttura compatta e il colore verde garantiscono una chiara segnalazione visiva in impianti elettrici e quadri di controllo. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.