›

S.LED 10MM CAVO-G 24V ROSSO

Cod. Rexel WX4028136
Cod. Produttore 4028136
Cod. EAN 8025241211826

Informazioni principali

  • Diametro LED: 10 mm
  • Tensione di lavoro: 24V DC
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo collegamento: Cavo integrato
  • Applicazione: Segnalazione luminosa
  • Installazione: Semplice e affidabile
  • Struttura: Compatta
  • Serie: WX4028136

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia LED da 10 mm con cavo integrato, progettata per funzionare a 24V in corrente continua. Il dispositivo è di colore rosso, ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici. La sua struttura compatta e il collegamento tramite cavo garantiscono un'installazione semplice e affidabile in diverse applicazioni elettriche.
S.LED 10MM CAVO-G 24V ROSSO