›

S.LED 10MM CAVO-G 24V BLU

Cod. Rexel WX4028139
Cod. Produttore 4028139
Cod. EAN 8025241211888

Informazioni principali

  • Diametro LED: 10 mm
  • Tensione di lavoro: 24V
  • Colore luce: Blu
  • Connessione: Cavo integrato
  • Applicazione: Segnalazione luminosa
  • Struttura: Compatta
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: WX4028139

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore LED da 10 mm con cavo integrato, progettato per funzionare a 24V con luce di colore blu. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono segnalazione luminosa affidabile e visibilità chiara. La sua struttura compatta e il collegamento tramite cavo garantiscono una facile installazione e un utilizzo versatile in diversi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo.
S.LED 10MM CAVO-G 24V BLU