›

S.LED 10MM CAVO-G 24V BIANCO

Cod. Rexel WX4028140
Cod. Produttore 4028140
Cod. EAN 8025241211901

Informazioni principali

  • Dimensione LED: 10 mm
  • Tensione di funzionamento: 24V
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo collegamento: Cavo integrato
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazioni: Illuminazione efficiente
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: WX4028140

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LED bianco da 10 mm con cavo integrato, progettato per funzionare a 24V. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, garantendo un'alta visibilità grazie alla luce intensa e uniforme emessa dal LED. La struttura compatta e il collegamento tramite cavo facilitano l'installazione in diversi contesti elettrici, offrendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.
S.LED 10MM CAVO-G 24V BIANCO